{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | DNMG 110408 | |
Rohový rádius | 0,4 mm | |
Typ | HB730-1 | |
Řezný materiál | TK | |
Povlak | Nano-PVD | |
Hlavní způsob použití | UNI | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Lamač třísek | XUM | |
Tolerance | M | |
Hloubka řezu ap | 0,5 mm - 6 mm | |
Posuv f | 0,2 mm/ot. - 0,6 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 35 m/min - 230 m/min | |
Počet výměn/řezání | 4 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 250754 HB730-1 | |
EAN / GTIN | 4062406394912 |