DCGT 11T304 FN TWF

Artiklové číslo: 265852 TWF
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
51 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky DCGT 11T304 FN
Rohový rádius 0,4 mm
Typ PKD
Řezný materiál PKD
Podmínky řezu kontinuální
Provedení řezných hran TWF
Hloubka řezu ap 0,3 mm - 1 mm
Posuv f 0,03 mm/ot. - 0,2 mm/ot.
Řezná rychlost vc pro hliník < 10 % Si 400 m/min - 3 500 m/min
Řezná rychlost vc pro G(C)FK 400 m/min - 900 m/min
Počet výměn/řezání 1
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Úhel čela 6 stupeň
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 265852 TWF
EAN / GTIN 4045197452788

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
Hliník (krátké třísky)
N
Al > 10% Si
N
Grafit
N
kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.
 
suché
 
Grafit, GFK, CFK
N

Popis

Provedení:

PKD – polykristalický diamant, jemné zrno.
Dokončování, ostrý břit pro minimální řezný tlak.

Použití:

Pro hliník, slitiny hliníku, barevné kovy, plasty, kompozitní materiály, slitiny titanu, slinuté kovy.