CNMM 160624 HB7120-1

Artiklové číslo: 250462 HB7120-1
Sleva
521,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    271,00  CZK 521,00 CZK / ks
  • od 10 ks
    226,00  CZK 434,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
396 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky CNMM 160624
Rohový rádius 2,4 mm
Typ HB7120-1
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití M
Podmínky řezu kontinuální
Lamač třísek VR
Hloubka řezu ap 2 mm - 8 mm
Posuv f 0,4 mm/ot. - 1,2 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 60 m/min - 210 m/min
Počet výměn/řezání 4
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 250462 HB7120-1
EAN / GTIN 4045197928092

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M