{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ne | |
| Chladicí a mazací prostředek | ne | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Čtyřhranný úchyt | |
| Délka stopky | 150 mm | |
| Typ stopky | 4hran | |
| Výška stopky | 25 mm | |
| Šířka stopky | 25 mm | |
| Šířka funkce | 32 mm | |
| Délka základního tělesa | 150 mm | |
| Úhel nastavení | 75 stupeň | |
| Tvar držáku | Rovné (G) | |
| Tlumení vibrací | ne | |
| Proces obrábění, soustružení | vnější soustružení | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | PCKNR/L 2525M16 | |
| Označení řezné destičky | CN.. 1606.. | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Celková délka | 150 mm | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Norma | Werksnorm | |
| Nosič dat | Bez datového nosiče | |
| Druh produktu | Držák | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 250022 25/16 | |
| EAN / GTIN | 4045197782663 | |
| Číslo výrobce | 250022 25/16 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |