CNMM 160624 HB7120-1

Réf.: 250462 HB7120-1

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    20,14 € / Unité
  • De 10 Unité
    16,78 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
396 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette CNMM 160624
Rayon d'angle 2,4 mm
Nuance HB7120-1
Type d'outils Carbure
Application principale M
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux VR
Prof. coupe ap 2 mm - 8 mm
Avance f 0,4 mm/tr - 1,2 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 60 m/min - 210 m/min
Nombre de changements/dents 4
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 250462 HB7120-1
EAN / GTIN 4045197928092

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Continue
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript