CNMG 120404 IC8150

Artiklové číslo: 250070 IC8150
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky CNMG 120404
Rohový rádius 0,4 mm
Typ IC8150
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití P
Podmínky řezu kontinuální
Lamač třísek F3P
Hloubka řezu ap 0,4 mm - 3,5 mm
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,25 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 180 m/min - 400 m/min
Počet výměn/řezání 4
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Označení výrobce CNMG 120404-F3P IC8150
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 250070 IC8150
EAN / GTIN 7291075319569
Číslo výrobce 5509949

Popis

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.