• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Alternativa k tomuto produktu:

CCMT 060204 Wiper PR1225

Artiklové číslo: 260094 PR1225
Sleva
253,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    150,00  CZK 253,00 CZK / ks
  • od 10 ks
    125,00  CZK 211,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky CCMT 060204
Rohový rádius 0,4 mm
Typ PR1225
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití M
Vedlejší použití P
Podmínky řezu lehce přerušovaný
Lamač třísek WP
Tolerance M
Hloubka řezu ap 0,5 mm - 1 mm
Posuv f 0,03 mm/ot. - 0,15 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 50 m/min - 110 m/min
Řezná rychlost vc vedlejší použití 50 m/min - 150 m/min
Počet výměn/řezání 2
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 260094 PR1225
EAN / GTIN 4960664753611
Číslo výrobce TKE01492

Aplikační tabulka

kontinuální
 
nepravidelný