• Utolsó esély! Csak néhány termék áll rendelkezésre, és hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Van alternatíva erre a termékre

CCMT 060204 Wiper PR1225

Cikkszám: 260094 PR1225
Kedvezmény
9,93 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    5,76 € 9,93 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    4,80 € 8,28 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód CCMT 060204
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség PR1225
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás M
Mellékfelhasználás P
Forgácsolási feltétel Enyhén megszakított
Forgácstörő WP
Tűrés M
Fogásmélység ap 0,5 mm - 1 mm
Előtolás f 0,03 mm/ford. - 0,15 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 50 m/min - 110 m/min
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége vc 50 m/min - 150 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260094 PR1225
EAN / GTIN 4960664753611
Gyártó száma TKE01492

Alkalmazási táblázat

Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Nedvesen maximum
 

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:
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
    Minőség Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz