{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ stopky | 25 mm | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Vhodné pro čtyřhran | 14 mm - 16 mm | |
Užitná délka L1 | 50 mm | |
⌀ držáku destiček D1 | 13 mm | |
Středové přesazení L3 | 7 mm | |
⌀ minimálního předvrtání Dmin | 13 mm | |
Šroub | 290399 2 | |
Délka stopky Ls | 100 mm | |
Stopka | kombinovaná stopka | |
Druh produktu | Drážkový nástroj a nástroj pro obrážení profilu |
Katalogové číslo | 290334 14 | |
EAN / GTIN | 4062406352288 |