{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto ⌀ | 25 mm | |
Vidinis aušinimas | taip | |
tinka keturbriauniams | 14 mm - 16 mm | |
Naudingasis ilgis L1 | 50 mm | |
Pjoviklio laikiklis ⌀ D1 | 13 mm | |
Darbinės dalies ilgis L3 | 7 mm | |
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 13 mm | |
Varžtas | 290399 2 | |
Koto ilgis Ls | 100 mm | |
Kotas | Kombinuotas kotas | |
Produkto rūšis | Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis |
Produkto numeris | 290334 14 | |
EAN / GTIN | 4062406352288 |