{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Profil Torx® | TX5 | |
Profil | Torx® | |
L | 1,5 mm | |
L1 | 10 mm | |
Tolerance | 0,0 až +0,01 mm | |
⌀ d | 5 mm | |
Vnější průměr Torx® kymácení | 1,48 mm | |
⌀ předvrtání | 1,1 mm | |
Řezný materiál | HSS | |
Povlak | TiN | |
Druh produktu | Drážkový nástroj a nástroj pro obrážení profilu |
Katalogové číslo | 293069 TX5 | |
EAN / GTIN | 4062406129699 |