{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 1,5 mm | |
Profil | Čtyřhran | |
L | 3 mm | |
L1 | 10 mm | |
Tolerance | + 0,04 až + 0,06 mm | |
⌀ d | 5 mm | |
Řezný materiál | HSS | |
Povlak | TiN | |
Druh produktu | Drážkový nástroj a nástroj pro obrážení profilu |
Katalogové číslo | 293059 1,5 | |
EAN / GTIN | 4062406129484 |