Provedení:
Přesné provedení a dobrá kvalita za příznivou cenu. Vaporizovaný povrch chrání před přivařením materiálu.
Použití:
Na pomaloběžných strojích (cca 50 ot./min.).
Rozteč zubů t: (tvar zubu).
- 4 mm (BW) – Pro profily a trubky s tloušťkou stěny 1,0 – 1,5 mm.
- 5 / 6 mm (HZ) – Pro střední profily, trubky a plný materiál o tloušťce stěny, resp. průřezu 1,5 – 20 mm.
- 7 / 8 mm (HZ) – Pro silné profily a plný materiál do tloušťky stěny resp. průřezu cca 50 mm.
- 10 − 16 mm (HZ) – Pro extra silné průřezy a plný materiál nad 50 mm.
Poznámka:
- Pro nerezové oceli (např. V2A) je správná velikost řezné rychlosti a mazání zásadní (viz údaje v příručce pro obrábění, č. 110020).
- Odchylky obvodové a boční házivosti jsou výrazně nižší než hodnoty povolené dle DIN 1840, částečně až 50 %.
Následný produkt pro č. 177450.