Malli:
Tarkka malli ja hyvää laatua edulliseen hintaan. Höyrypäästetty pinta suojaa materiaalin hitsaantumiselta.
Käyttö:
Matalakierroksisille koneille (noin 50 r/min).
Hammasjako t: (hampaan muoto).
- 4 mm (BW) − profiileille ja putkille, joiden seinämäpaksuus on 1,0 − 1,5 mm.
- 5 / 6 mm (HZ) − keskisuurille putkille, profiileille ja umpimateriaaleille, joiden seinämän paksuus tai halkaisija on 1,5 − 20 mm.
- 7 / 8 mm (HZ) − vahvoille profiileille ja umpimateriaaleille 50 mm:n seinämän paksuuteen tai halkaisijaan saakka.
- 10 − 16 mm (HZ) − erittäin vahvoille, yli 50 mm:n halkaisijoille ja umpimateriaaleille.
Ohje:
- Ruostumattomille teräksille (esim. V2A) oikea leikkausnopeus ja voitelu ovat ratkaisevan tärkeitä (katso lisätietoja työstökäsikirjasta nro 110020).
- DIN 1840 -standardin mukaan sallitut pyörintäpoikkeamat ja sivuttaisvärinät alittuvat huomattavasti, parhaimmillaan jopa 50%.
Seuraajatuote nrolle 177450.