Ejecución:
Modelo preciso y alta calidad al mejor precio. La superficie vaporizada protege del aporte de material.
Aplicación:
en máquinas de marcha lenta (aprox. 50 rpm).
Paso de dientes t: (forma de los dientes).
- 4 mm (BW) − Para perfiles y tubos con grosor de pared de 1,0 − 1,5 mm.
- 5 / 6 mm (HZ) − Para perfiles medianos, tubos y material macizo con un grosor de pared o sección transversal por encima de 1,5 − 20 mm.
- 7 / 8 mm (HZ) − Para perfiles y materiales macizos gruesos con un grosor de pared o una sección transversal de hasta 50 mm aprox.
- 10 − 16 mm (HZ) − Para secciones transversales muy gruesas y materiales macizos extraordinariamente gruesos de más de 50 mm.
Nota:
- Para aceros inoxidables (p. ej. V2A) es decisivo que la velocidad de corte y la lubricación sean correctas (ver datos en el manual de mecanizado con arranque de viruta, n.º 110020).
- Las diferencias con respecto a la marcha concéntrica y el alabeo admisibles según DIN 1840 no se alcanzan en gran medida, en ocasiones llegan al 50 %.
Producto sucesor para n.° 177450.