MTECD 06033C12 36UN IC908 Krátké levotočivé závitové frézy z tvrdokovu pro vrtání a srážení UN závitů

Artiklové číslo: 5667209
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SOLIDTHREAD
Druh produktu Zavitova freza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5667209
EAN / GTIN 7291075450521
Číslo výrobce 5667209
L-číslo L24210 35

Popis

Popis:

Závitová fréza pevná, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 6 mm, průměr řezu (DC) 3,3 mm, celková délka (OAL) 58 mm, jmenovitý průměr závitu 8, jmenovitý průměr závitu 8, velikost závitu 8, velikost závitu 8, Závit na palec (TPI) 36 závitů/″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Velikost rohové fazety (CHW) 0.2 mm
  • Prumer rezu (DC) 3.3 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Celková délka (OAL) 58 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Typ tvaru závitu (THFT) UN60
  • Velikost závitu 8
  • Pocet závitu na palec (TPI) 36 Závity/-palcové″
  • Použitelná délka (LU) 12 mm

Ze stejné série "SOLIDTHREAD" Zobrazit všechny