MTECD 06033C12 36UN IC908 Fresas de Metal Duro Integral de Pequeño Diámetro, Cortas y a Izquierdas para Operaciones de Chaflanado, Taladrado y Roscado Interior de Perfiles UN

Número de artículo: 5667209
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SOLIDTHREAD
Tipo de producto Fresa de roscado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5667209
EAN / GTIN 7291075450521
Número del fabricante 5667209
Número L L24210 35

Descripción

Descripción:

Fresas de roscado de metal duro integral, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Diámetro de corte (DC) 3.3 mm, Longitud total (OAL) 58 mm, Tamaño de rosca 8, Tamaño de rosca 8, Tamaño de rosca 8, Tamaño de rosca 8, Hilos por pulgada (TPI) 36 Threads/″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) External
  • Ancho del chaflán de la punta (CHW) 0.2 mm
  • Diámetro de corte (DC) 3.3 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Longitud total (OAL) 58 mm
  • Tipo de mango Round
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Tamaño de rosca 8
  • Hilos por pulgada (TPI) 36 Threads/″
  • Longitud utilizable (LU) 12 mm

De la misma serie "SOLIDTHREAD" Ver todos