MTEC 1212D19 14BSPT IC908 Závitové frézy z tvrdokovu pro výrobu vnitřních a vnějších závitů BSP

Artiklové číslo: 5603888
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SOLIDTHREAD
Druh produktu Zavitova freza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5603888
EAN / GTIN 7291075167801
Číslo výrobce 5603888
L-číslo L24210 7

Popis

Popis:

Závitová fréza - plná, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 12 mm, průměr řezu (DC) 10,88 mm, celková délka (OAL) 84 mm, stoupání závitu (TP) 1,814 mm, závit na palec (TPI) 14 závitů/″.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Prumer rezu (DC) 10.88 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 16.33 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 15 Stupne
  • Celková délka (OAL) 84 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Typ tvaru závitu (THFT) BSPT55
  • Stoupání závitu (TP) 1.814 mm
  • Pocet závitu na palec (TPI) 14 Závity/-palcové″

Ze stejné série "SOLIDTHREAD" Zobrazit všechny