MTEC 0808C14 19W IC908 Závitové frézy z karbidu pro vnitřní a vnější závity BSP

Artiklové číslo: 5603901
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SOLIDTHREAD
Druh produktu Zavitova freza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5603901
EAN / GTIN 7291075167528
Číslo výrobce 5603901
L-číslo L24210 1

Popis

Popis:

Závitová fréza - plná, průměr uchycení na straně stroje (DCONMS) 8 mm, průměr řezu (DC) 8 mm, celková délka (OAL) 64 mm, závit na palec (TPI) 19 závitů/″.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
  • Prumer rezu (DC) 8 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 14 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 15 Stupne
  • Celková délka (OAL) 64 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Typ tvaru závitu (THFT) WH55
  • Pocet závitu na palec (TPI) 19 Závity/-palcové″

Ze stejné série "SOLIDTHREAD" Zobrazit všechny