MTEC 0807C24 1.5ISO IC908 Plně tvrdokovové závitové frézy ISO pro vnitřní závity

Artiklové číslo: 5603852
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SOLIDTHREAD
Druh produktu Zavitova freza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5603852
EAN / GTIN 7291075167269
Číslo výrobce 5603852
L-číslo L24210 345

Popis

Popis:

Závitová fréza - plná, upínací průměr na straně stroje (DCONMS) 8 mm, řezný průměr (DC) 7 mm, celková délka (OAL) 76 mm, stoupání závitu (TP) 1,5 mm.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
  • Prumer rezu (DC) 7 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 24.8 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 15 Stupne
  • Celková délka (OAL) 76 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 1.5 mm

Ze stejné série "SOLIDTHREAD" Zobrazit všechny