HSM90S FAL-D2.0-4-.75-22 Čelní 90° frézy nesoucí superpozitivní a leštěné břitové destičky pro obrábění hliníku při vysokých otáčkách

Artiklové číslo: 3354043
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HELIALU
Druh produktu rovinná fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3354043
EAN / GTIN 7291075399455
Číslo výrobce 3354043
L-číslo L23980 1963

Popis

Popis:

Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 3/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 2″, Počet řezných položek (CICT) 4, Průměr náboje (DHUB) 1,85″, Celková délka (OAL) 2,24″

Charakteristika:

  • Typ upínace: A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 2″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 2″
  • Pocet rezných britu (CICT): 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.866″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 1.85″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): HSM90S APCR 2207
  • Celková délka (OAL): 2.24″
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "HELIALU" Zobrazit všechny