H606 FR D2.00-06-0.75-.50 Čelní frézy nesoucí oboustranné břitové destičky se šesti řeznými hranami o poloměru .250″.

Artiklové číslo: 3106609
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HELIDO Round H606 Line
Druh produktu rovinná fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3106609
EAN / GTIN 7291075322323
Číslo výrobce 3106609
L-číslo L23980 2957

Popis

Popis:

Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 3/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 2″, Počet řezných položek (CICT) 6, Průměr náboje (DHUB) 1,772″, Celková délka (OAL) 2″

Charakteristika:

  • Typ upínace: A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1-1/2″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 2″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 2″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 6
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 1/4″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 1.772″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): H606 RXCU 43-AXT
  • Celková délka (OAL): 2″

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné řady Zobrazit všechny