H606 RXCU 43-AXT IC830 Oboustranné břitové destičky se šesti řeznými hranami o poloměru .250″, pro profilové frézování

Artiklové číslo: 5607685
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HELIDO Round H606 Line
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5607685
EAN / GTIN 7291075322286
Číslo výrobce 5607685
L-číslo L23910 1377

Popis

Popis:

Frézovací vyměnitelné břitové destičky, průměr vepsané kružnice (IC) 0,51″, tloušťka vložky (s ) 0,236″

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE): 1/4″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Prumer vepsané kružnice (IC): 0.51″
  • Tlouštka britové desticky (S): 0.236″
  • Maximální posuv na zub (fz(max)): 0.016 ″/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)): 0.004 ″/zub
  • Pocet rezných hran: 6

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "HELIDO Round H606 Line" Zobrazit všechny