FFQ4 SOMW 090420T IC808 Čtvercové jednostranně vyměnitelné břitové destičky se 4 řeznými hranami pro frézování s vysokým posuvem

Artiklové číslo: 3378400
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada MILL4FEED
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3378400
EAN / GTIN 7291075424881
Číslo výrobce 3378400
L-číslo L23970 151

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 1 mm, délka řezné destičky (INSL) 8,8 mm, tloušťka řezné destičky (S) 3,9 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 2 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 1 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
  • Velikost britové desticky(INSL) 8.8 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.9 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 1 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.2 mm/zub
  • Pocet rezných hran 4

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "MILL4FEED" Zobrazit všechny