FFQ4 SOMW 090420T IC808 Single-Sided Square Inserts with 4 Cutting Edges for Fast Feed Milling

Artikelnummer: 3378400
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MILL4FEED
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3378400
EAN/GTIN 7291075424881
Nummer fabrikant 3378400
L-nummer L23970 151

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijkantlengte (APMX) 1 mm, lengte snij-inzetstuk (INSL) 8,8 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 3,9 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 2 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijlengte max. (APMX) 1 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
  • Snijplaat lengte (INSL) 8,8 mm
  • Snijplaat dikte (S) 3,9 mm
  • Maximale voeding fz max. 1 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,2 mm/tand
  • Aantal snijkanten 4

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "MILL4FEED" Bekijk alles