HM90 EAL-D125-C125L8-16BR Stopkové frézy s nosičem HM90 APCR 1605 Destičky s poloměry rohů rovnými nebo většími než 5 mm pro obrábění hliníku

Artiklové číslo: 3102312
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HELIALU
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3102312
EAN / GTIN 7291075178128
Číslo výrobce 3102312
L-číslo L23980 1806

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1-1/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 1-1/4″, Počet řezných položek (CICT) 2, hloubka řezu maximum (APMX) 0,6102″, Počet vtoků (NOF) 2, Celková délka (OAL) 8″, Shank typ Round Shank Type Round

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Polomer rohu (RE): 0.197″
  • Prumer rezu (DC): 1-1/4″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 1-1/4″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.6102″
  • Pocet drážek (NOF): 2
  • Délka hlavy (LH): 2.23″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): HM90 APCR 160502R-P
  • Celková délka (OAL): 8″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 22.5 Stupne
  • Typ stopky: Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "HELIALU" Zobrazit všechny