• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Kotoučové / dělicí frézy s nákružkem HSS šířka ap = 3,1 mm 63/4 mm

Artiklové číslo: 218428 63/4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Řezný materiál: HSS
  • Vnitřní chlazení: ne

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 63 mm
Počet břitů Z 4
Provedení stopky s otvorem
Řezný materiál HSS
Vnitřní chlazení ne
Maximální hloubka zářezu ae max 15,5 mm
⌀ límce d1 32 mm
Základní držák ⌀ d2 40 mm
Délka límce L1 38 mm
Celková délka Lcelk pro ap 1,5 mm 51,4 mm
Celková délka Lcelk pro ap 2,2 mm 52 mm
Celková délka Lcelk pro ap 3,1 mm 52,8 mm
Upínací otvor ⌀ 22 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička XC.. 1125
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 218428 63/4
EAN / GTIN 4045197533982

Popis

Provedení:

Vysoce výkonný systém dělicích fréz s variabilní možnosti sestavení z nákružku a cenově výhodného ocelového listu nebo nákružku a vysoce precizního listu HSS, odolného vůči teplotám.

Použití:

Pro frézování drážek a dělení. Pro vysokou přesnost opakování při sériové výrobě používejte přednostně list HSS.

Pozor:

Montážní klíč č. 279940 je nutno objednat zvlášť.

Poznámka:

HSS náhradní listy lze objednat jako příslušenství.
Kotoučové / dělicí frézy lze opatřit do ⌀ D = 200 mm.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Břitové destičky