ERCM D1.50-M16-CP.50 Stopkové frézy s adaptací FLEXFIT se závitem nesoucí kulaté břitové destičky pro profilování a frézování kulatých rohů

Artiklové číslo: 3101233
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada CHAMMILL
Druh produktu Kopírovací fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3101233
EAN / GTIN 7291075126228
Číslo výrobce 3101233
L-číslo L23980 1710

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení na straně stroje (DCONMS) 1,14″, průměr řezu (DC/DCX) 1″, počet řezných položek (CICT) 3, hloubka řezu maximum (APMX) 0,205″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): FLEXFIT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1.14″
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS): M16
  • Polomer rohu (RE): 1/4″
  • Prumer rezu (DC): 1″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 1″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 1-1/2″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.205″
  • Funkcní délka (LF): 1.693″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): R90MT 43-RM
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 6.5 Stupne

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "CHAMMILL" Zobrazit všechny