ERCM D1.50-M16-CP.50 Schachtfrezen met FLEXFIT schroefdraadaansluiting en ronde beitelplaatjes voor profileren en frezen van ronde hoeken

Artikelnummer: 3101233
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CHAMMILL
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3101233
EAN/GTIN 7291075126228
Nummer fabrikant 3101233
L-nummer L23980 1710

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindmolens, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1,14″, snijdiameter (DC/DCX) 1″, snijitem telling (CICT) 3, snijdiepte maximum (APMX) 0,205″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): FLEXFIT
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1,14″aansluitdraad nominaal formaat machinezijde (THSZMS): M16
  • hoekradius (RE): 1/4″
  • snijdiameter (DC): 1″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • snijrichting (
  • ): Max. Snijdiameter (
  • ): Snijrichting: Snijdende richting: 3
  • maximale snijdiepte (APMX): 0,205″functionele lengte
  • (LF): 1,693″
  • Identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): R90MT 43-RM
  • -hellingshoek maximum (RMPX): 6,5 Degrees

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "CHAMMILL" Bekijk alles