Popis:
Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 0,6″, Průměr řezu (DC/DCX) 5/8″, Počet řezných položek (CICT) 2, hloubka řezu maximum (APMX) 1/2″, Celková délka (OAL) 1,44″
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS): MultiMaster
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.6″
- Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS): T10
- Polomer rohu (RE): 0.31″
- Prumer rezu (DC): 5/8″
- Prumer rezu (DC/DCX): 5/8″
- Smer rezu : Pravá ruka
- Pocet rezných britu (CICT): 2
- Maximální hloubka rezu (APMX): 1/2″
- Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS): 1/2″
- Funkcní délka (LF): 1″
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID): BCR D.62-QT
- Celková délka (OAL): 1.44″
- Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne