BCM D.62-MMT10 kogelkopschachtfrezen met MULTI-MASTER schroefdraadadapter voor montage van tangentiaalvertanding voor finisch profileren

Artikelnummer: 3181082
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie DROPMILL
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3181082
EAN/GTIN 7291075228649
Nummer fabrikant 3181082
L-nummer L23980 2153

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindmolens, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 0,6″, snijdiameter (DC/DCX) 5/8″, snijitem aantal (CICT) 2, snijdiepte maximum (APMX) 1/2″, totale lengte (OAL) 1,44″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): MultiMaster
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 0,6″
  • aansluitdraad nominaal formaat machinezijde (THSZMS): T10
  • hoekradius (RE): 0,31″
  • snijdiameter (DC): 5/8″
  • snijdiameter (DC/DCX): 5/8″
  • snijrichting (HAND): Rechts Hand
  • snijitem telling (Cutte midden van maximaal 2
  • ): 1/2″grootte
  • -station (DRVS): 1/2″functionele lengte
  • (LF): 1″Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): BCR D.62-
  • totale lengte (OAL): 1,44″hoek van snijrand van
  • -gereedschap (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "DROPMILL" Bekijk alles