Fréza pro vysoké posuvy MFH mini 32/6 mm

Artiklové číslo: 221960 32/6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Použití frézy: Kruhové frézování; Ramping; Kolmé frézování
  • Strategie obrábění: HPC
  • Vnitřní chlazení: ano

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 32 mm
Počet břitů Z 6
Provedení stopky se závitem
Použití frézy Kruhové frézování; Ramping; Kolmé frézování
Strategie obrábění HPC
Vnitřní chlazení ano
⌀ D3 25 mm
Maximální hloubka řezu ap max 1 mm
Celková délka Lcelk. 40 mm
Upínací závit M M16
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 57 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 62 mm
Úhel šikmého zanořování αmax 0,74 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro αmax 23,3 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička LOGU 0303..
Šroub pro vyměnitelné destičky 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Druh produktu Kopírovací fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 221960 32/6
EAN / GTIN 4960664741151
Číslo výrobce THN07524

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Břitové destičky
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
    ⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku