Testo 105 - jednoruční teploměr

Artiklové číslo: 0563 1052
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Teploměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0563 1052
EAN / GTIN 4029547002298
Číslo výrobce 0563 1052
L-číslo L40540 505

Popis

Popis:

Ať už se jedná o potravinářskou výrobu, vstupní kontrolu zboží, gastronomii, velkokuchyně, chladicí sklady nebo supermarkety: pokud provádíte namátková kontrolní měření v polotuhém zboží, mraženém zboží a v kapalinách, je tato sada ideální. Robustní jednoruční teploměr testo 105 lze bez námahy kombinovat se zásuvnými měřicími hroty - to znamená, že jste ideálně vybaveni pro svůj měřicí úkol:
  • Standardní měřicí hrot - pro měření v polotuhých médiích. Měřicí hrot bez problémů pronikne do masa, sýrů nebo želé a spolehlivě zaznamená teplotu v jádře
  • Měřicí hrot pro mražené zboží - pro měření ve zmrazených výrobcích. Tento měřicí hrot můžete použít také k testování hluboce zmrazeného zboží na stanovené mezní hodnoty teploty
  • Dlouhý měřicí hrot - díky dlouhému provedení je vhodný zejména pro měření teploty v tekutých médiích
  • Všechna zařízení se pohodlně a bezpečně přepravují v robustním hliníkovém kufříku. Držák na opasek a nástěnný držák zajišťují bezpečné uložení penetračního teploměru na cestách. Díky tomu je vždy po ruce!
  • Penetrační teploměr testo 105 - naprostý praktický profesionál
  • Praktické ovládání jednou rukou, kompaktní rozměry a osvětlený displej usnadňují každodenní praktickou práci. Akustický i optický alarm spolehlivě upozorní na překročení/nepřekročení volně nastavitelných mezních hodnot
  • Dobré vědět: Díky vodoodpudivému povrchu lze penetrační teploměr čistit i pod tekoucí vodou - obzvláště hygienicky v souladu s krytím IP65. Teploměr testo 105 je testován pro potravinářský sektor podle normy EN 13485 a certifikován organizací HACCP International.