814 s Kuličkový dotyk Kulička-D=5 mm

Artiklové číslo: 4426527
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Výškoměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4426527
EAN / GTIN 4059192017002
Číslo výrobce 4426527
L-číslo L40120 65

Popis

Popis:

  • 814 m kulová sonda, průměr koule 5,0 mm

Charakteristika:

  • Aplikace: K montáži do ramene sondy 814 t
  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název výrobku: Kuličková sonda
  • Název skupiny výrobků: Výškoměry
  • Název skupiny výrobků: Digimar
  • Typ výrobku: 814 m