815 GN Měřicí stojan s trojúhelníková patka 300 mm montážní otvor 3/8″

Artiklové číslo: 4413050
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Měřicí stojánek

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4413050
EAN / GTIN 4059192016562
Číslo výrobce 4413050
L-číslo L40080 964

Popis

Provedení:

  • Pevná základna pro vysokou stabilitu a robustnost
  • Podstavec se snadno uchopitelným madlem
  • Statická opora díky třem opěrným plochám
  • Sloupek a opěrné rameno z nerezové oceli
  • Přesné nastavení na výsuvném rameni
  • Ukazatel lze otočit o ± 90°
  • Snadný pohyb bez vibrací
  • Přední strana broušená jako zarážka pro vedení podél hran a pravítek

Popis:

Měřicí stojan s trojúhelníkovou základnou MarStand 815 GN
  • Celková výška 300 mm
  • Výsah (max.) 185 mm
  • Otvor pro odběr: .375″

Charakteristika:

  • Aplikace: Pro použití na měřicích a kontrolních deskách
  • Základní povrch: 150 x 150 mm
  • Montážní otvor: .375″
  • Rozměr a v mm: 300 mm
  • Celková výška: 300 mm
  • Rozměr b v mm: 185 mm
  • Vysunutí (max.): 185 mm
  • Rozměr c v mm: 18 mm
  • Průměr sloupce c: 18 mm
  • Rozměr d v mm: 14 mm
  • Průměr sloupu d: 14 mm
  • Hmotnost výrobku: 4.20 kg
  • Rozsah jemného nastavení mm: 2 mm