RS232e Vysílač Rádiový přijímač vysílač Millimar

Artiklové číslo: 4102233
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Datové rozhraní

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4102233
EAN / GTIN 4059192001803
Číslo výrobce 4102233
L-číslo 402749

Popis

Provedení:

  • Pro dovybavení všech ručních měřicích přístrojů Mahr s datovým rozhraním
  • Bezdrátový přenos naměřených hodnot z měřicího přístroje do počítače
  • Bezpečný přenos dat díky zpětné vazbě příjmu naměřených hodnot z počítače. do měřicího zařízení
  • Optické potvrzení příjmu na vysílacím modulu
  • Kompaktní vysílací moduly bez externí antény
  • Obousměrné rádiové spojení (dálkový dotaz měřicího zařízení)
  • Rádiová frekvence 2400 MHz

Popis:

  • Modul vysílače RS-232 e RS-232 e pro e-Stick

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název výrobku: Modul vysílače
  • Datové rozhraní: RS-232C
  • Hardwarová rozhraní: RS-232C
  • Typ výrobku: RS-232 e
  • Pro měřicí zařízení: Millimar C1208, C1216, C1245, S1840, Digimar 817 CLM
  • Název skupiny výrobků: Zpracování měřicích dat
  • Název skupiny výrobků: MarConnect
  • Rádiová vzdálenost: do 6 m
  • Frekvenční pásmo: 2400 MHz