RS232e zender Millimar radiozender

Artikelnummer: 4102233
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Gegevensinterface

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4102233
EAN/GTIN 4059192001803
Nummer fabrikant 4102233
L-nummer 402749

Omschrijving

Uitvoering:

  • Met alle Mahr handmeetapparaten achteraf uit te rusten met een data-interface
  • Draadloze meetwaardeoverdracht van het meetapparaat naar de pc
  • Veiligde gegevensoverdracht dankzij terugkoppeling van de meetwaardeontvangst van de pc naar het meetapparaat
  • Optische ontvangstbevestiging op de zendermodule
  • Compacte zendermodules zonder externe antenne
  • Bidirectionele radioverbinding (op afstand ondervragen van meetapparatuur)
  • Radio frequentie van 2400 MHz

Omschrijving:

  • RS-232 e RS-232 e Zendmodule voor e-Stick

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Naam product: Zendermodule
  • Gegevensinterface: RS-232C
  • Hardware-interfaces: RS-232C
  • Type product: RS-232 e
  • Voor meetapparaat: Millimar C1208, C1216, C1245, S1840, Digimar 817 CLM
  • Naam productgroep: Verwerking van meetgegevens
  • Naam productgroep: MarConnect
  • Radiografische afstand: tot 6 m
  • Frequentieband: 2400 MHz