Stereo prohlížecí systém Mantis® S univerzálním stojanem a prodlužovacím ramenem IOTA

Artiklové číslo: 491986 IOTA
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zvětšení se zvláštním příslušenstvím (xnásobně) 3-8
Jas osvětlení 26 000 lx
Druh produktu Systém sledování bez okuláru

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 491986 IOTA
EAN / GTIN 2050002077416

Popis

Provedení:

Vynikající a vysoce kvalitní obrázky pro širokou škálu aplikací ve snadno použitelném ergonomickém systému. Optický stereomikroskop Mantis® nabídne detailní a vysoce kontrastní 3D obraz, který je ideální pro 3D prohlížení a manipulaci v rámci široké škály aplikací. Pohodlné držení těla, maximální komfort pro oči, lepší koordinace rukou a očí, uživatelsky přívětivé a dokonalé stereofonní vidění umožňují vyšší úroveň precizního, pohodlného a produktivního výkonu po delší dobu.
Zvýšení rozsahu stojanu použitím prodloužení ramene. Otočení o 270°.

Výhoda:

  • Jedinečně velký, optický stereofonní obraz ve vysoké kvalitě.
  • Ergonomický design pro pohodlí a produktivitu uživatele.
  • Pět různých způsobů nasvícení vašeho objektu.
  • Digitální zobrazování pro spolupráci, zpětnou kontrolu a školení.
  • Dokonalý systém pro širokou škálu aplikací díky velkým pracovním vzdálenostem a vynikajícímu vnímání hloubky.

Rozsah dodávky:

Včetně stereo hlavy, LED osvětlení, ochranná plachta proti prachu, síťový napáječ, ochrana proti oslnění.

Zvláštní příslušenství:

Objektivy č. 491991.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství