Stereo prohlížecí systém Mantis® S univerzálním stojanem a prodlužovacím ramenem, Typ: ERGO

Artiklové číslo: 491986 ERGO
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Poloha zvětšení Se zvláštním příslušenstvím
Zvětšení min., Se zvláštním příslušenstvím 3
Zvětšení max., Se zvláštním příslušenstvím 15
Vlastnosti Systém LED osvětlení
Druh produktu Systém sledování bez okuláru

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 491986 ERGO
EAN / GTIN 2050002077409
Číslo výrobce MANTIS ERGO + UNIVERSALSTÄNDER
Výrobce/odpovědná osoba Vision Engineering Ltd., Anton Pendele Straße 3, 82275 Emmering, Deutschland, www.visioneng.de

Popis

Provedení:

Vynikající a vysoce kvalitní obrázky pro širokou škálu aplikací ve snadno použitelném ergonomickém systému. Optický stereomikroskop Mantis® nabídne detailní a vysoce kontrastní 3D obraz, který je ideální pro 3D prohlížení a manipulaci v rámci široké škály aplikací. Pohodlné držení těla, maximální komfort pro oči, lepší koordinace rukou a očí, uživatelsky přívětivé a dokonalé stereofonní vidění umožňují vyšší úroveň precizního, pohodlného a produktivního výkonu po delší dobu.
Zvýšení rozsahu stojanu použitím prodloužení ramene. Otočení o 270°.

Výhoda:

  • Jedinečně velký, optický stereofonní obraz ve vysoké kvalitě.
  • Ergonomický design pro pohodlí a produktivitu uživatele.
  • Pět různých způsobů nasvícení vašeho objektu.
  • Digitální zobrazování pro spolupráci, zpětnou kontrolu a školení.
  • Dokonalý systém pro širokou škálu aplikací díky velkým pracovním vzdálenostem a vynikajícímu vnímání hloubky.

Rozsah dodávky:

Včetně stereo hlavy, LED osvětlení, ochranná plachta proti prachu, síťový napáječ, ochrana proti oslnění.

Zvláštní příslušenství:

Objektivy č. 491992.