Provedení:
Digitální mikroskop Emspira3 kombinuje v jediném systému vše potřebné pro komplexní vizuální kontrolu, jako jsou porovnání, měření a výměna dokumentace. Emspira3 vám ušetří čas při plnění náročných cílů v oblasti efektivity a kontroly vzorků. Získejte výhody bezpečného ukládání a jednoduché výměny dokumentace pro efektivní rozhodování. Přitom není důležité, zda provádíte inspekce v režimu Stand-Alone nebo pomocí počítače. Robustní design systému Emspira3 vám umožní soustředit se bezpečně a spolehlivě na úkoly spojené s inspekcí ve výrobě i v laboratoři. Digitální mikroskop Emspira3 umožňuje uživatelům optimalizovat kontrolní procesy, flexibilně pokrýt požadavky na kontrolu a pracovat s jistotou a spolehlivostí.
- Efektivní možnosti výměny a ukládání dokumentace.
- Uživatelsky přívětivá manipulace s nastavitelným uživatelským rozhraním.
- Robustní pouzdro IP21 přístroje Emspira3 chrání vnitřní optiku a mechaniku i v průmyslovém prostředí.
- Extrémně vysoká přesnost měření až +/- 0,5 % zaručuje optimální a efektivní kontroly.
- Mimořádně rychlý obraz v reálném čase s rozlišením 4K Ultra HD a 60 FPS.
- Ergonomický systém usnadňuje a zvyšuje komfort při dlouhé pracovní době.
Rozsah dodávky:
Digitální mikroskop, sada Stand-alone, přívodní kabel, objektiv 1,0x, LED2500 stativ s integrovaným dopadajícím světlem a procházejícím světlem, ochranná plachta proti prachu.