• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Microscopio digital Emspira 3 Con luz incidente y soporte de transmisión

Número de artículo: 491797
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

El microscopio digital Emspira3 combina todo lo necesario para una inspección visual completa, como comparaciones, mediciones e intercambio de documentación, en un único sistema. Emspira3 le ahorra tiempo a la hora de cumplir los exigentes objetivos de rendimiento e inspección de muestras. Disfrute de un almacenamiento seguro y de un uso compartido sencillo de la documentación para tomar decisiones de forma eficaz, tanto si realiza la inspección en modo independiente como con un PC. El diseño robusto de Emspira3 le permite concentrarse de forma segura y fiable en sus tareas de inspección en la producción y el laboratorio. El microscopio digital Emspira3 permite a los usuarios optimizar los procesos de inspección, cubrir con flexibilidad los requisitos de inspección y trabajar con confianza.
  • Opciones eficaces de intercambio y almacenamiento para la documentación.
  • Manejo sencillo con interfaz ajustable.
  • La robusta carcasa IP21 del Emspira3 protege la óptica interna y la mecánica incluso en entornos industriales.
  • La precisión de medición extremadamente alta de hasta +/-0,5 % garantiza un trabajo de inspección óptimo y eficaz.
  • Imágenes en directo ultrarrápidas con 4K Ultra HD y 60 fps.
  • El sistema ergonómico hace que las largas horas de trabajo sean más fáciles y cómodas.

Volumen de suministro:

Microscopio digital, kit autónomo, cable de alimentación, objetivo 1,0x, soporte LED2500 con luz incidente y luz de transmisión integradas, funda antipolvo.