• Dne 09.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Sonda pro endoskop

Artiklové číslo: 4812-16
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
Druh produktu Endoskop

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4812-16
EAN / GTIN 4000896181841
Číslo výrobce 4812-16
L-číslo L60140 3495

Popis

Popis:

  • 4,9 mm
  • Přepínací funkce úhlu snímání: 90° + 0°
  • Stmívatelné LED
  • Kovová přípojka
  • Stupeň krytí sonda: IP67
  • Sondy s vylepšenou přípojkou (4812N) ve spojení s konzolami sad 4812-10/4S ∙ 4812-1/6 ∙ 4812-1/8
  • Úhel pohledu: 56°
  • Hloubka ostrosti: 10–60 mm
  • Rozlišení: QVGA (320x240 pixel)
  • Délka sondy: 1000 mm
  • Hmotnost: 220 g
  • Rozměry / délka: 1000 mm
  • Průměr: 4.9 mm
  • Teplotní rozsah: 0°C – 55°C