LUKAS ASVS univerzální čisticí rouno 100x13 mm otvor 13 mm

Artiklové číslo: A22901001201
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
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
Druh produktu hrubé čisticí rouno

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A22901001201
EAN / GTIN 4027497020799
Číslo výrobce A22901001201
L-číslo L50570 9

Popis

Popis:

Vaše přidaná hodnota: - Brusné rouno z robustních materiálů pro maximální odstranění materiálu, zejména při odstraňování nátěrů Vaše výhody: - Brusné rouno z robustních materiálů pro maximální úběr bez ucpávání, zejména při odstraňování nátěrů.

Charakteristika:

Tvar nástroje: plochý
n max.: 5700 1/min
Balení výrobku: kartonová krabice
Abrazivo: čisticí rouno
V max.: 63 m/s
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Držák nástroje: otvor
Rozměr držáku nástroje: 13 mm
Šířka / délka / výška nástroje: 13 mm
Průměr nástroje: 100 mm

Výhoda:

Brusné rouno z robustních materiálů pro maximální úběr materiálu bez ucpávání, zejména při odstraňování nátěrů.

Použití:

Ocel a ocelolitina: vhodné
Legované/temperované oceli: vhodné
Nástrojové oceli: vhodné
Ocel odolná proti korozi/kyselinám/teplu a ocelolitina: vhodná pro
Litina: vhodná
Slitiny hliníku, hořčíku a mědi: dobře se hodí
Slitiny titanu a niklu: dobře se hodí
Plasty/dřevo/pryž: dobře se hodí

Materiál:

plast a dřevo
Ocel

Vhodné pro:

Kartáčování: vhodné
Odstraňování nátěrů: dobře se hodí
Čištění: vhodné
Zpracování svařovacích švů: vhodné
Zdrsnění: dobře se hodí
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Leštění: -
Přesné obrábění: -
Saténový povrch: -
Hrubé broušení: -

Poznámka:

Brusné rouno z robustních materiálů pro maximální odstranění materiálu, zejména při odstraňování nátěrů.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství