Non-tissé de nettoyage LUKAS ASVS pour tous les matériaux, 100x13 mm, alésage 13 mm

Réf.: A22901001201
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Non-tissé pour nettoyage brut

Identification et classification

Référence article A22901001201
EAN / GTIN 4027497020799
Réf. fabricant A22901001201
Article hors catalogue L50570 9
Fabricant/personne responsable LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Description

Description:

Avec sa tige de fixation (ASB), ce disque abrasif s’utilise facilement sur un arbre flexible ou une perceuse. Il est idéal pour éliminer les résidus de laque, colle, ciment ou béton, élimer la rouille, nettoyer et polir toute sorte de surfaces, structurer et nettoyer du bois, effectuer des travaux de dérouillage et de nettoyage (p. ex. le calcaire coquillier sur les bateaux et navires), nettoyer des sous-planchers, effectuer divers travaux dans la construction de carrosserie et nettoyer des joints de soudure — avant et après la soudure. Le non-tissé de nettoyage utilisé dans ce disque abrasif est constitué d’un non-tissé en polyamide grossier mélangé à un grain abrasif agressif. Ainsi, lors de son utilisation, seule une faible pression de contact est nécessaire, le disque ne s’encrasse pas et ne produit qu’un faible dégagement de chaleur.

Caractéristique(s):

Forme de l’outil: plat
n max.: 5700 1/min
Emballage du produit: Carton
Matière abrasive: Non-tissé de nettoyage
V max.: 63 m/s
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Système de fixation de l’outil: Alésage
Dimension du système de fixation de l’outil: 13 mm
Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 13 mm
Diamètre de l’outil: 100 mm
Diamètre de l’outil: 100 mm

Avantage(s):

Non-tissé abrasif en matériaux résistants pour un enlèvement maximal sans encrassement en particulier lors de l’élimination de revêtements.
Grâce au polyamide utilisé, le non-tissé abrasif s’adapte également aux surfaces irrégulières. Vous ménagez vos forces et économisez du temps de travail et obtenez quand même un résultat parfait.

Utilisation:

Acier et acier coulé: convient
Acier allié/traité: convient
Aciers pour outils: convient
Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: convient
Fer de fonte: convient
Alliages d'aluminium, de magnésium et de cuivre: bien adapté
Alliages de titane et nickel: convient
Plastique/bois/caoutchouc: idéal

Matière(s):

Plastique et bois
Acier

Adapté(s) pour:

Brosses: idéal
Éliminer la laque: idéal
Nettoyage: convient
Usinage de joints de soudure: convient
Grainage: idéal
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Polissage: idéal
Usinage de précision: -
Nettoyage: idéal
Satinage: idéal
Ponçage dégrossissage: -

Remarque(s):

Non-tissé abrasif en matériaux résistants pour un enlèvement maximal en particulier lors de l’élimination de revêtements

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous