Akumulátorový vysavač pro mokré a suché vysávání GAS1810L

Artiklové číslo: 070231 GAS1810L
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
121 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Bosch 18 V
  • Objemový tok: 1 440

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Bosch 18 V
Označení výrobce GAS 1810L
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Počet obsažených akumulátorů 0
Typ akumulátoru Li-Ion
Napětí akumulátorů 18 V
Objem nádoby 7,5 l
Délka sací hadice 1,6 m
Objemový tok 1 440 l/min
Hmotnost bez akumulátoru 6 kg
Druh produktu Vysavač na mokré a suché vysávání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 070231 GAS1810L
EAN / GTIN 3165140995405
Číslo výrobce 06019C6302

Popis

Provedení:

Akumulátorový vysavač pro mobilní vysávání. Snadná přeprava a manipulace díky poutkům, na kterých může být vysavač zavěšen.

Rozsah dodávky:

Bez akumulátoru a nabíječky.
  • 1× podlahová hubice, Bosch číslo: 2608000707
  • 1× štěrbinová hubice, 250 mm, Bosch číslo: 2608000661
  • 1× ramenní popruh, Bosch číslo: 2608000706
  • 4dílná sada koleček, Bosch číslo: 2608000705
  • 1× adaptér pro elektrické nářadí, Bosch číslo: 2608000708
  • 1× zahnutá trubka, Bosch číslo: 2608000659
  • 1× plochý skládaný filtr, Bosch číslo: 2608000663
  • 3dílná sada Sada trubek pro vysavač, Bosch číslo: 2608000660
  • 1× hadice, 1,6 m, Bosch číslo: 2608000658

Poznámka:

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete pod čísly 073851073866. Vhodný systém pro automatické spuštění najdete pod č. 070237 a následující.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství