Pistole na karoserie pro ochranu podvozku a utěsnění dutin

Artiklové číslo: 9042P-4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu pistole

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 9042P-4
EAN / GTIN 4000896209613
Číslo výrobce 9042P-4
L-číslo L60140 4356

Popis

Popis:

Použití:
Ošetření a údržba osobních automobilů a jiných vozidel
Hodí se pro vodní nebo olejové kapaliny
  • Snadná výměna trysky a hadice
  • Vč. kovové sací trubky
  • Průtok kapaliny optimálně pro uživatele regulovatelný spouští
  • Včetně trysky a hadice pro duté prostory
  • Spotřeba vzduchu s tryskou 380 l/min při 8 bar
  • Spotřeba vzduchu s tryskou 255 l /min při 6 bar
  • Spotřeba vzduchu s hadicí pro duté prostory: 180 l/min při 8 bar
  • Spotřeba vzduchu s hadicí pro duté prostory: 165 l/min při 6 bar
  • Závit: BSP/NPT
  • Hadice pro duté prostory: 920 mm využitelná délka
  • Rukojeť, spoušť a ventil z acetalového plastu
  • Těsnění a O-kroužky z nitrilu
  • Trysky z oceli / plastu
  • Pružiny z tvrzené pružinové oceli
  • Čistá hmotnost s tryskou 350 g
  • Čistá hmotnost s hadicí pro duté prostory 338 g
  • Připojovací závit kartuše: M41 x 3
  • Vzduchová přípojka vstup: Vnitřní závit 12,91 mm (1/4″)
  • Spojovací konektor: Jmenovitá velikost 7,2 (včetně)
  • Pracovní tlak [bar]: 6
  • Max. provozní tlak [bar]: 16 bar
  • Rozměry / délka: 251 mm
  • Teplotní rozsah: -10°C – 80°C