Tryska pro drážky, Označení výrobce: 7102

Artiklové číslo: 078547 7102
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
42 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Označení výrobce Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 7102
50 mm
Délka 0,37 m
Druh produktu Tryska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 078547 7102
EAN / GTIN 4005337071026
Číslo výrobce 7102

Popis

Provedení:

Štěrbinová hubice pro hadici na odsávání třísek č. 078545.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku