Sací tryska D-35 mm, B-120 mm

Artiklové číslo: 630320000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Tryska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 630320000
EAN / GTIN 4007430418111
Číslo výrobce 630320000
L-číslo L01760 202

Popis

Popis:

  • Ideální pro použití při montáži např. po drobných vrtacích pracích
  • Standardní výbava s ASA 1202 a AS 18 L PC.

Charakteristika:

  • Připojení Ø, vnitřní: 35 mm
  • Typ: Sací hubice
  • Šířka: 120 mm
  • Prodejní jednotka: 1