Podlahová tryska D-35 mm, B-370 mm f. kapalina c.

Artiklové číslo: 630329000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Tryska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 630329000
EAN / GTIN 4007430433374
Číslo výrobce 630329000
L-číslo L01760 195

Popis

Popis:

  • Univerzální robustní univerzální hubice, ideální také jako doplněk ke standardní hubici
  • Multifunkční, vhodná také pro mokré použití k nasávání kapalin
  • S štětinovým proužkem a gumovým proužkem

Charakteristika:

  • Připojení Ø, vnitřní: 35 mm
  • Typ: Podlahová hubice
  • Šířka: 370 mm
  • Prodejní jednotka: 1