5 filtračních sáčků z rouna - 7,5 l, AS 18 L PC

Artiklové číslo: 630173000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pytel na prach

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 630173000
EAN / GTIN 4007430328809
Číslo výrobce 630173000
L-číslo L01760 32

Popis

Popis:

  • Lepší a snadnější nasazení rounových sáčků ve srovnání s papírovými filtračními sáčky
  • Vhodné pro aplikace, kde vzniká malé množství jemného prachu (např. broušení nátěrů a laků nebo krátké vrtací práce s malými průměry)
  • Ideální při použití dřevoobráběcích strojů, jako jsou frézky, hoblíky, malé náhodné orbitální brusky a brusky apod.
  • Vylepšená mechanická pevnost.

Charakteristika:

  • Vhodné pro: AS 18 L PC
  • Prodejní jednotka: 5